text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Obvazový kámen 24 x 13 x 200


Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Objednací číslo 0Z848428
Šířka 24
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 24
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 240
Značka Tyrolit
Model 90AS

Popis

Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z848428
EAN 9003176789534
UBB 500683182322
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 678953
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.