text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obvazový kámen 24 x 13 x 100


Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici ve velikostech zrnitosti 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Objednací číslo 3G367566
Šířka 24
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 100
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 24
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 100
Materiál Aluminium oxide
Granulace 120
Značka Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Popis

Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici ve velikostech zrnitosti 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G367566
EAN 9003178455949
UBB 500683212103
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 845594
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.