text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint komoda 14 x 42 x 12


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Article number 1N067135
Délka (mm) 42
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 42
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079010
Model 50VA-O
Type Diamond Dresser

Description

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Article numbers

Article number 1N067135
EAN 9003172005331
UBB 500683234305
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34172978
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.