text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TYROLIT Brusné kotouče 125X22


Tento kotouč PREMIUM SCM XC je vybaven nejnovější generací materiálu pro úpravu povrchu. Díky tomu získáte flexibilitu a zvýšenou rychlost odstraňování materiálu, zejména na površích z nerezové oceli a neželezných kovů. Otevřená struktura účinně zabraňuje ucpávání a snižuje tvorbu tepla, což vede k nejdelším možným dobám stání. Kromě toho je tento kotouč mimořádně uživatelsky přívětivý, protože integrované centrování umožňuje pouze velmi nízké vibrace. V závislosti na použití máte na výběr z různých zrn: COARSE pro čištění a odjehlování, MEDIUM pro lehké odjehlování a VERY FINE pro práci s jemnými částicemi.

Objednací číslo 5K895860
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12150
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12150
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
HS kód 68053000
Type Grinding Disc

Popis

Tento kotouč PREMIUM SCM XC je vybaven nejnovější generací materiálu pro úpravu povrchu. Díky tomu získáte flexibilitu a zvýšenou rychlost odstraňování materiálu, zejména na površích z nerezové oceli a neželezných kovů. Otevřená struktura účinně zabraňuje ucpávání a snižuje tvorbu tepla, což vede k nejdelším možným dobám stání. Kromě toho je tento kotouč mimořádně uživatelsky přívětivý, protože integrované centrování umožňuje pouze velmi nízké vibrace. V závislosti na použití máte na výběr z různých zrn: COARSE pro čištění a odjehlování, MEDIUM pro lehké odjehlování a VERY FINE pro práci s jemnými částicemi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K895860
EAN 9003173112434
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34529707
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.