text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Kotouče s vlákny 125X22 G36


Kotouč z přírodních vláken PREMIUM CERABOND X je dokonalým řešením pro rychlou a pohodlnou práci na oceli a nerezové oceli. S kotoučem CERABOND X dosáhnete svého cíle rychleji - jak při broušení povrchu a odstraňování svárů, tak při odjehlování nebo odstraňování otřepů. Díky použitému keramickému zrnu dosahuje tento nástroj bezkonkurenční rychlosti úběr

Objednací číslo 9A023212
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Fiber Disc

Popis

Kotouč z přírodních vláken PREMIUM CERABOND X je dokonalým řešením pro rychlou a pohodlnou práci na oceli a nerezové oceli. S kotoučem CERABOND X dosáhnete svého cíle rychleji - jak při broušení povrchu a odstraňování svárů, tak při odjehlování nebo odstraňování otřepů. Díky použitému keramickému zrnu dosahuje tento nástroj bezkonkurenční rychlosti úběru materiálu a maximální agresivity při hrubém broušení. Trubka je ořezatelná, a nabízí tak ekologické řešení pro nejnáročnější brusné práce. V kombinaci s použitou chladicí vrstvou, která ochlazuje zrno a povrch, vám tento kotouč z přírodních vláken zaručuje nesrovnatelnou životnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A023212
EAN 9003173139189
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34617421
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.