text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotouč 668679 115 x 22,2 A40 K 40


Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, t

Objednací číslo T6150.115.040
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 40
Značka Tyrolit
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, takže je ideální pro všechny vaše potřeby v oblasti nerezové oceli. S lamelovým kotoučem PREMIUM 2v1 bude práce hotová rychleji a lépe.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 668679
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.