text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotouč 34063394 115 x 22,23 ZA60-B


Tento lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je první volbou pro povrchové broušení i pro obrábění svarových švů na různých druzích oceli. Je mimořádně odolný a otevírá novou dimenzi s úběrem až 4000 g. Další plus z hlediska účinnosti: speciální trubku z přírodních vláken lze oříznout, což umožňuje použít celé brusné plátno kotouče.

Objednací číslo T6159.115.060
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 78
Type Flap Disc

Popis

Tento lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je první volbou pro povrchové broušení i pro obrábění svarových švů na různých druzích oceli. Je mimořádně odolný a otevírá novou dimenzi s úběrem až 4000 g. Další plus z hlediska účinnosti: speciální trubku z přírodních vláken lze oříznout, což umožňuje použít celé brusné plátno kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6159.115.060
EAN 9003170027045
UBB 500627516858
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34063394
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.