text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Klapkové kotouče 115X22,23


Tento lamelový kotouč STANDARD vám nabízí vysoký komfort při broušení tvrdého a měkkého kamene i skla, a to i díky použitému brusnému zrnu z karbidu křemíku. Pro dokonalé dokončovací práce na těchto materiálech je k dispozici ve velmi jemné zrnitosti (až do zrnitosti 400). Ořezávací trubice umožňuje 100% využití brusného plátna.

Objednací číslo 7M486740
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 220
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 220
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ano
Značka Tyrolit
Type Flap Disc

Popis

Tento lamelový kotouč STANDARD vám nabízí vysoký komfort při broušení tvrdého a měkkého kamene i skla, a to i díky použitému brusnému zrnu z karbidu křemíku. Pro dokonalé dokončovací práce na těchto materiálech je k dispozici ve velmi jemné zrnitosti (až do zrnitosti 400). Ořezávací trubice umožňuje 100% využití brusného plátna.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M486740
EAN 9003177505263
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 750526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.