text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové kolo 50 x 30 6 x 40 K80


Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašová

Objednací číslo 2Y010178
Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, nasazené lopatkové kotouče jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y010178
EAN 9003170024082
UBB 500572159027
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34054820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.