text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové kolo 50 x 30 6 x 40 K60


Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašová

Objednací číslo 9S633018
Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, nasazené lopatkové kotouče jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S633018
EAN 9003170024075
UBB 500572155975
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34054817
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.