text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové kolo 50 x 30 6 x 40 K150


Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změ

Objednací číslo 3B892584
Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn integrity povrchu a budete moci efektivně obrábět náročné obrobky. Široká škála velikostí zrn vám umožní dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B892584
EAN 9003174573708
UBB 500572161080
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 457370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.