text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové kolo 50 x 20-6 x 40 K18


Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno průběžné opotřebení potaženého brusiva a také neustálé působení nových brusných zrn. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vyni

Objednací číslo 2P637816
Šířka 20
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno průběžné opotřebení potaženého brusiva a také neustálé působení nových brusných zrn. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně. Zatímco lamelové kotouče s 3mm hřídelí se vyznačují mimořádně malými rozměry, 6mm verze představuje nejuniverzálnější brusný nástroj z této skupiny výrobků. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro nejrůznější aplikace a materiály.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P637816
EAN 9003178485632
UBB 500572149218
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 848563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.