text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové kolo 30 x 15 6 x 40 K180


Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky

Objednací číslo 9C635229
Šířka 15
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 15
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C635229
EAN 9003176671983
UBB 500572148301
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 667198
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.