text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 80 x 40 6 x 40 K240


Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno průběžné opotřebení potaženého brusiva, jakož i neustálé působení nové brusné zrnitosti. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje

Objednací číslo 9L254848
Šířka 40
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 240
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 40
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 240
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno průběžné opotřebení potaženého brusiva, jakož i neustálé působení nové brusné zrnitosti. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně. Zatímco lamelové kotouče s 3mm hřídelí se vyznačují mimořádně malými rozměry, 6mm verze představuje nejuniverzálnější brusný nástroj z této skupiny výrobků. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro nejrůznější aplikace a materiály.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L254848
EAN 9003178169891
UBB 500572151180
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 816989
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.