text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40


Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je nepostradatelný pro povrchové broušení různých druhů oceli a nerezové oceli a také pro čisté opracování svarových švů. V neposlední řadě je díky zvýšenému počtu uzavřených lamel mimořádně odolný a snadno odolává velkému zatížení při náročných aplikacích. Zároveň lze trubku velmi snadno ořezávat, což umožňuje kdykoli b

Objednací číslo T6158.680.387
Průměr 178
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 178
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je nepostradatelný pro povrchové broušení různých druhů oceli a nerezové oceli a také pro čisté opracování svarových švů. V neposlední řadě je díky zvýšenému počtu uzavřených lamel mimořádně odolný a snadno odolává velkému zatížení při náročných aplikacích. Zároveň lze trubku velmi snadno ořezávat, což umožňuje kdykoli brousit na nových linkách.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 680387
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.