text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 680386 125 x 22,23 ZA120-B K 120


Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je nepostradatelný pro povrchové broušení různých druhů oceli a nerezové oceli a také pro čisté opracování svarových švů. V neposlední řadě je díky zvýšenému počtu uzavřených lamel mimořádně odolný a snadno odolává velkému zatížení při náročných aplikacích. Zároveň lze trubku velmi snadno ořezávat, což umožňuje kdykoli b

Objednací číslo T6158.680.386
Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 120
Značka Tyrolit
Model 28N

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je nepostradatelný pro povrchové broušení různých druhů oceli a nerezové oceli a také pro čisté opracování svarových švů. V neposlední řadě je díky zvýšenému počtu uzavřených lamel mimořádně odolný a snadno odolává velkému zatížení při náročných aplikacích. Zároveň lze trubku velmi snadno ořezávat, což umožňuje kdykoli brousit na nových linkách.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6158.680.386
EAN 9003176803865
UBB 500614474673
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 680386
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.