text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 668696 178 x 22,2 ZA40 K 40


Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, t

Objednací číslo T6151.178.040
Průměr 178
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 178
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 40
Model 28A

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, takže je ideální pro všechny vaše potřeby v oblasti nerezové oceli. S lamelovým kotoučem PREMIUM 2v1 bude práce hotová rychleji a lépe.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6151.178.040
EAN 9003176686963
UBB 500504532606
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 668696
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.