text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Klapka 668691 115 x 22,2 ZA80 K 80


Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Nezáleží na tom, jaký typ povrchu nebo hrany obrábíte, můžete si být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, t

Objednací číslo T6151.115.080
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Model 28A

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svárů bylo rychlé a snadné. Nezáleží na tom, jaký typ povrchu nebo hrany obrábíte, můžete si být jisti bezchybným výsledkem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, takže je ideální pro všechny vaše potřeby v oblasti nerezové oceli. S lamelovým kotoučem PREMIUM 2v1 bude práce hotová rychleji a lépe.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6151.115.080
EAN 9003176686918
UBB 500503121856
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 668691
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.