text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 40 x 20 6 x 40 K150


Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn i

Objednací číslo 3O727793
Šířka 20
Průměr 40
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Průměr 40
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn integrity povrchu a budete moci efektivně obrábět náročné obrobky. Široká škála velikostí zrn vám umožní dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O727793
EAN 9003179087798
UBB 500572161403
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 908779
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.