text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 30 x 10 6 x 40 K80


Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašová

Objednací číslo 5L299488
Šířka 10
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, nasazené lopatkové kotouče jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L299488
EAN 9003170023665
UBB 500572157955
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34054737
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.