text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 30 x 10 6 x 40 K40


Vřetenové lopatkové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno kontinuální opotřebení povlakovaného brusiva a také neustálé působení nových brusných zrn. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťu

Objednací číslo 5W757237
Šířka 10
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vřetenové lopatkové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání lamel je zajištěno kontinuální opotřebení povlakovaného brusiva a také neustálé působení nových brusných zrn. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně. Zatímco lamelové kotouče s 3mm hřídelí se vyznačují mimořádně malými rozměry, 6mm verze představuje nejuniverzálnější brusný nástroj z této skupiny výrobků. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro nejrůznější aplikace a materiály.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 959241
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.