text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Klapka 160249 115 x 22,2 ZA40-B K 40

Na objednávku
69,35 Kč
83,91 Kč vč DPH

Posuňte své brusné práce na novou úroveň s lamelovým kotoučem PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideální pro náročné broušení oceli a nerezové oceli, včetně například broušení hran nebo svařování. Přídavný povlak zajišťuje chladné broušení a zabraňuje změně barvy. S lamelovým kotoučem PREMIUM FASTCUT - perfektní volbou pro náročné brusiče - bude práce hotová rychle a efektivně.

Objednací číslo T6145.115.040
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

Posuňte své brusné práce na novou úroveň s lamelovým kotoučem PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideální pro náročné broušení oceli a nerezové oceli, včetně například broušení hran nebo svařování. Přídavný povlak zajišťuje chladné broušení a zabraňuje změně barvy. S lamelovým kotoučem PREMIUM FASTCUT - perfektní volbou pro náročné brusiče - bude práce hotová rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6145.115.040
EAN 9003171602494
UBB 500504524454
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 160249
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.