text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 115 x 20 M14 60


Lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X od společnosti Tyrolit jsou určeny pro použití na nerovných nebo zakřivených plochách. S tímto vysoce výkonným lamelovým kotoučem dokončíte všeobecné broušení, jako je odstraňování stop po svarech, škrábanců nebo zbytků oxidace, a také předúpravu povrchů v nejkratším možném čase. Výrobek vám zaručuje konzistentní opotř

Objednací číslo 2H270456
Šířka 20
Průměr 115
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Průměr 115
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X od společnosti Tyrolit jsou určeny pro použití na nerovných nebo zakřivených plochách. S tímto vysoce výkonným lamelovým kotoučem dokončíte všeobecné broušení, jako je odstraňování stop po svarech, škrábanců nebo zbytků oxidace, a také předúpravu povrchů v nejkratším možném čase. Výrobek vám zaručuje konzistentní opotřebení po celou dobu své životnosti a umožňuje dosahovat trvale kvalitních výsledků na povrchu různých materiálů. Výběr zrnitosti umožňuje zvolit ideální nástroj pro vaše potřeby, od nejjemnějších brusných aplikací až po hrubé práce s vysokou mírou úběru.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H270456
EAN 9003172005898
UBB 500683228950
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34057513
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.