text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 115 x 20 M14 40


Klopné kotouče Tyrolit PREMIUM A-P01 C X jsou určeny pro použití na nerovných nebo zakřivených plochách. S tímto vysoce výkonným lamelovým kotoučem dokončíte všeobecné broušení, jako je odstraňování stop po svarech, škrábanců nebo zbytků oxidace, a také předúpravu povrchů v nejkratším možném čase. Výrobek vám zaručuje stálý průběh opotřebení po celou do

Objednací číslo 4E671883
Šířka 20
Průměr 115
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Průměr 115
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Klopné kotouče Tyrolit PREMIUM A-P01 C X jsou určeny pro použití na nerovných nebo zakřivených plochách. S tímto vysoce výkonným lamelovým kotoučem dokončíte všeobecné broušení, jako je odstraňování stop po svarech, škrábanců nebo zbytků oxidace, a také předúpravu povrchů v nejkratším možném čase. Výrobek vám zaručuje stálý průběh opotřebení po celou dobu své životnosti a umožňuje dosahovat trvale kvalitních výsledků na povrchu různých materiálů. Výběr zrnitosti umožňuje zvolit ideální nástroj pro vaše potřeby, od nejjemnějších brusných aplikací až po hrubé práce s vysokou mírou úběru.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E671883
EAN 9003172005874
UBB 500683228380
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34053198
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.