text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kartáč na kola 60 x 15 x 17,5-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW -

Objednací číslo 6V273343
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Uzlové provedení DZ navíc září dodatečnou dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V273343
EAN 9003178908476
UBB 500572207958
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890847
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.