text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kartáč na kola 200 x 36 x 40 x 32


Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou dokonalým řešením pro přesné, rychle a hladce probíhající broušení nerezové oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Kromě toho účinně odstraňu

Objednací číslo 1D604007
Design Hlavice kartáčku
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 200
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 200
Značka Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou dokonalým řešením pro přesné, rychle a hladce probíhající broušení nerezové oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Kromě toho účinně odstraňují otřepy z nejrůznějších obrobků, takže kulaté kartáče Tyrolit jsou univerzální pro širokou škálu úkolů. Uzlový drát (DW) z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku a snadno zvládá úkoly, jako je dokončování, leštění a matování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D604007
EAN 9003178961228
UBB 500572022647
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 896122
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.