text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kartáč na kola 150 x 18 x 27 x 32


Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou dokonalým řešením pro přesné, rychle a hladce probíhající broušení oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barev, rzi a laků, a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je využijete k efektivnímu dokonč

Objednací číslo 6O315001
Design Hlavice kartáčku
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 150
Značka Tyrolit
Type Round Brush
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 150
Značka Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou dokonalým řešením pro přesné, rychle a hladce probíhající broušení oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barev, rzi a laků, a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je využijete k efektivnímu dokončení odjehlování, čímž se kulaté kartáče Tyrolit stávají univerzálními v širokém spektru úkolů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O315001
EAN 9003178962393
UBB 500572023637
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 896239
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.