text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kartáč na kola 150 x 13 x 34 x 32


Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou ideálním řešením pro přesné, rychlé a hladce probíhající broušení téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo. S tímto nástrojem je zajištěna maximální doba stání a robustnost. Díky tomu jsou drátěné kartáče ideální pro nejnáročnější odjehlování. Díky složení z karbi

Objednací číslo 5C346369
Design Hlavice kartáčku
Materiál Jiný
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 150
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Jiný
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 150
Značka Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou ideálním řešením pro přesné, rychlé a hladce probíhající broušení téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo. S tímto nástrojem je zajištěna maximální doba stání a robustnost. Díky tomu jsou drátěné kartáče ideální pro nejnáročnější odjehlování. Díky složení z karbidu křemíku jsou kulaté kartáče velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost úběru materiálu na nejrůznějších obrobcích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C346369
EAN 9003170023108
UBB 500572020823
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 34043578
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.