text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kartáč na kola 125 x 12 x 25 x 22,2


Kulaté kartáče PREMIUM pro úhlové brusky jsou ideální pro obrábění oceli a jsou mnohonásobně účinnější než srovnatelné výrobky řady BASIC. Uzlové drátěné kartáče bodují extrémně dlouhou životností a lze je použít k odstraňování rzi, barev, laků, okují a zbytků betonu i k přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je tento nástroj ideální pro oprac

Objednací číslo 7Y481413
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 125
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 125
Značka Tyrolit

Popis

Kulaté kartáče PREMIUM pro úhlové brusky jsou ideální pro obrábění oceli a jsou mnohonásobně účinnější než srovnatelné výrobky řady BASIC. Uzlové drátěné kartáče bodují extrémně dlouhou životností a lze je použít k odstraňování rzi, barev, laků, okují a zbytků betonu i k přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je tento nástroj ideální pro opracování svarových švů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y481413
EAN 9003179472051
UBB 500572026457
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 947205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.