text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Jednobodový obvazový stroj 12,4 x 49 x 10


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtah

Objednací číslo 8M733039
Délka (mm) 49
Průměr hřídele (mm) 10
Průměr válce (mm) 12.4
Model T Ne
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 49
Průměr hřídele (mm) 10
Průměr válce (mm) 12.4
Model T Ne
Značka Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M733039
EAN 9003173134665
UBB 500683092984
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 313466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.