text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Jednobodová komoda 9,3 x 31,5 x 8


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovací kotouče Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jedn

Objednací číslo 2H645740
Délka 31.5
Průměr hřídele (mm) 8
Průměr válce (mm) 9.3
Model T Ne
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Délka 31.5
Průměr hřídele (mm) 8
Průměr válce (mm) 9.3
Model T Ne
Značka Tyrolit
Model 50EA-L

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovací kotouče Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H645740
EAN 9003178562326
UBB 500683213929
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 856232
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.