text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Jednobřitý obtahovák 10 x 90


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové brousky Tyrolit jsou ideální pro broušení všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtaho

Objednací číslo 5S931810
Délka (mm) 90
Granulace 5 - 5
Průměr válce (mm) 10
Značka Tyrolit
Model 50EA-H
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 90
Granulace 5 - 5
Průměr válce (mm) 10
Značka Tyrolit
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové brousky Tyrolit jsou ideální pro broušení všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantu. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S931810
EAN 9003173632499
UBB 500683100159
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 363249
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.