text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdrsňovací kotouč Tyrolit RONDELLER® dm178xTmmgranulation 60 offset (nerez) ocelový otvor


Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a op

Objednací číslo T6138.178.060
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr 178
Typ Disk
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr 178
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Granulace podle CAMI 60
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 155
Model 29RON
Type Grinding Disc

Popis

Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a optimálním přizpůsobením obrobku. Abyste si ušetřili práci, montáž se provádí bez speciálního příslušenství, jako jsou opěrné kotouče a upínací matice.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6138.178.060
EAN 9003179082311
UBB 500503084310
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 908231
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.