text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece pin 60 x 30 - 6 x 40


Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn i

Objednací číslo 3F374438
Šířka 30
Průměr 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Průměr 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Rounové lamelové kotouče PREMIUM s vřetenovou montáží pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na úpravu povrchu. Jejich hlavními vlastnostmi jsou maximální životnost a přizpůsobivost, díky níž jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst. S tímto výrobkem se již nikdy nebudete muset obávat změn integrity povrchu a budete moci efektivně obrábět náročné obrobky. Široká škála velikostí zrn vám umožní dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F374438
EAN 9003179087842
UBB 500572164704
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 908784
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.