text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 6 x 3 x 100


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 1Q387173
Šířka 6
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 100
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 6
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 100
Materiál Aluminium oxide
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q387173
EAN 9003170005470
UBB 500683004955
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 547
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.