text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 6 x 100


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 4D458027
Šířka 6
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 6
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 6
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 6
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D458027
EAN 9003170007498
UBB 500683016348
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 749
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.