text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 30 x 13 x 200


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 5X906274
Šířka 30
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X906274
EAN 9003170005548
UBB 500683005945
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 554
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.