text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber kotouč 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Tento kotouč z přírodních vláken PREMIUM usnadňuje odjehlování, odstraňování otřepů i hrubé broušení různých druhů oceli a nerezové oceli. Osazení oxidem zirkoničitým a také přídavnou chladicí vrstvou nabízí velmi dobrý úběr. Zvláštností je nosné těleso z přírodních vláken, které je vyrobeno z jutového vlákna - to je na jedné straně šetrné k životnímu p

Objednací číslo T6190.180.048
Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle FEPA 36
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 85
Type Fiber Disc

Popis

Tento kotouč z přírodních vláken PREMIUM usnadňuje odjehlování, odstraňování otřepů i hrubé broušení různých druhů oceli a nerezové oceli. Osazení oxidem zirkoničitým a také přídavnou chladicí vrstvou nabízí velmi dobrý úběr. Zvláštností je nosné těleso z přírodních vláken, které je vyrobeno z jutového vlákna - to je na jedné straně šetrné k životnímu prostředí, na druhé straně má díky své ořezatelnosti dlouhou životnost a umožňuje také chladné broušení.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.