text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber kotouč 706117 125 x 22 K120


Maximální obrušovací schopnost Velmi dlouhá životnost Pevná výztuž

Artículo No. 8I209074
D (mm)
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 123000
Průměr kotouče (mm) 125
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

D (mm) 125
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 123000
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Model V Disc
Type Fiber Disc

Números de artículo

Artículo No. 8I209074
EAN 9003177061172
UBB 500572109378
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706117
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.