text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber kotouč 205056 115 x 22 ZA60 P48


Tento kotouč z přírodních vláken PREMIUM usnadňuje odjehlování, odstraňování otřepů i hrubé broušení různých druhů oceli a nerezové oceli. Osazení oxidem zirkoničito-hlinitým i přídavnou chladicí vrstvou nabízí velmi dobrý úběr. Zvláštností je nosné těleso z přírodních vláken, které je vyrobeno z jutového vlákna - to je na jedné straně šetrné k životním

Objednací číslo T6192.115.048
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 37
Type Fiber Disc

Popis

Tento kotouč z přírodních vláken PREMIUM usnadňuje odjehlování, odstraňování otřepů i hrubé broušení různých druhů oceli a nerezové oceli. Osazení oxidem zirkoničito-hlinitým i přídavnou chladicí vrstvou nabízí velmi dobrý úběr. Zvláštností je nosné těleso z přírodních vláken, které je vyrobeno z jutového vlákna - to je na jedné straně šetrné k životnímu prostředí, na druhé straně má díky své ořezatelnosti dlouhou životnost a umožňuje také chladné broušení.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6192.115.048
EAN 9003172050560
UBB 500619754269
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 205056
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.