text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber disk 34163959 125 x 22 K40


Objednací číslo 3D580834
D (mm)
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 123000
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

D (mm) 125
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 123000
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68053000
Model V Disc
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D580834
EAN 9003170034982
UBB 500572109949
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34163959
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.