text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Fiber disk 34163914 180 x 22 K60


Vláknové kotouče PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízejí velmi snadný a rychlý způsob odstraňování materiálu z oceli a nerezové oceli. Přídavná chladicí vrstva ve struktuře těchto nástrojů zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. Využijte náš široký sortiment různých zrnitostí, který je výrazně orientován na požadovaný výsledek povrchu. Nyní jsou k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nářadí.

Objednací číslo 7C478477
Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
HS kód 68053000
Type Fiber Disc

Popis

Vláknové kotouče PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízejí velmi snadný a rychlý způsob odstraňování materiálu z oceli a nerezové oceli. Přídavná chladicí vrstva ve struktuře těchto nástrojů zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. Využijte náš široký sortiment různých zrnitostí, který je výrazně orientován na požadovaný výsledek povrchu. Nyní jsou k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C478477
EAN 9003170034425
UBB 500572113727
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34163914
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.