text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Fiber disk 34163905 125 x 22 K40


Vláknové kotouče PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízejí velmi snadný a rychlý způsob odstraňování materiálu z oceli a nerezové oceli. Přídavná chladicí vrstva ve struktuře těchto nástrojů zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. Využijte náš široký sortiment různých zrnitostí, který je výrazně orientován na požadovaný výsledek povrchu. Nyní jsou k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nářadí.

Objednací číslo 4M442582
Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 40
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68053000
Type Fiber Disc

Popis

Vláknové kotouče PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízejí velmi snadný a rychlý způsob odstraňování materiálu z oceli a nerezové oceli. Přídavná chladicí vrstva ve struktuře těchto nástrojů zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. Využijte náš široký sortiment různých zrnitostí, který je výrazně orientován na požadovaný výsledek povrchu. Nyní jsou k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M442582
EAN 9003170034227
UBB 500572111176
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34163905
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.