text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotouč 150 x 22,23 K80

Specifikace

Průměr (mm) 150
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80

Popis

Společnost TYROLIT usiluje o to, aby svým zákazníkům nabízela neustále inovované výrobky a rozsáhlý sortiment. Z tohoto důvodu nyní společnost TYROLIT rozšířila řadu CERABOND o nové lamelové kotouče CERAMIC. Kombinace jedinečného pojivového systému a vysoce výkonného plátna PREMIUM poskytuje uživateli vyšší brusný výkon. Tento lamelový kotouč se hodí zvláště na ušlechtilou ocel a pro náročné brusné aplikace. Jedinečný pojivový systém navíc zabraňuje předčasnému vylamování zrn a prodlužuje tak životnost výrobku. Díky doplňkovému ochrannému laku TOP SIZE je k dispozici možnost studeného broušení, což prodlužuje životnost nástroje a potlačuje zabarvení povrchu obrobku. Dostupné také s přizpůsobitelnou podložkou ve tvaru 28N.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C808972
EAN 9003170040198
UBB 500572139565
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34166180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.