Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
4Z089425
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
Tyrolit Fíbrový kotouč 115X22,23 40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Vyšší brusný výkon Delší životnost Vyšší hospodárnost
Plný popis
Objednací číslo
4Z089425
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Granulace
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Keramika
Granulace podle CAMI
40
Značka
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z089425
EAN
9003172241791
UBB
500683324155
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
34315841