text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Drátěný kotouč 50X15X12,5-6X30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW -

Objednací číslo 2I338721
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Uzlové provedení DZ navíc září dodatečnou dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I338721
EAN 9003178908452
UBB 500572207610
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890845
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.