Drátěné kartáče
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
Drátěné kartáče
8X838319
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
TYROLIT Drátěné kartáče 34570170
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X838319
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.8
Maximální počet otáček (1/min)
4000
Průměr kotouče (mm)
305
Granulace
36
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.8
Maximální počet otáček (1/min)
4000
Průměr kotouče (mm)
305
Granulace
36
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ano
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ne
Průměr otvoru
117.5
Vhodné pro dřevo
Ano
Miskový kotouč
Ne
Typ částic
Corundum
Vhodné pro pórobeton
Ne
Netkaná textilie - jemnost
Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock
Ano
Segmentace
Žádný
Klapkový kotouč
Ne
Značka
Tyrolit
Type
Radial Bristle Brush
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X838319
EAN
9009013051499
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
34570170