text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drátěné kartáče 34570152


Štětinové kartáče odstraňují tenké vrstvy z většiny povrchů, aniž by poškodily podkladový nátěr, a vytvářejí minimální množství prachu a tepla. Ostré brusné zrno usazené v tenkých pružných štětinách umožňuje rychlé a konstantní dokončení. Pracovní otáčky pro většinu aplikací se pohybují mezi 800 a 4 000 ot/min.

Objednací číslo 7F861197
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr kotouče (mm) 152
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr kotouče (mm) 152
Granulace 50
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 50.8
Vhodné pro dřevo Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Popis

Štětinové kartáče odstraňují tenké vrstvy z většiny povrchů, aniž by poškodily podkladový nátěr, a vytvářejí minimální množství prachu a tepla. Ostré brusné zrno usazené v tenkých pružných štětinách umožňuje rychlé a konstantní dokončení. Pracovní otáčky pro většinu aplikací se pohybují mezi 800 a 4 000 ot/min.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F861197
EAN 9009013051123
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34570152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.