text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drátěné kartáče 34570119


Provozní otáčky pro většinu aplikací se pohybují v rozmezí 2 000-18 000 ot. 000 OTÁČEK ZA MINUTU. Nižší otáčky umožňují jemnější dotyk, větší pružnost a jemnější výsledky. Vyšší otáčky umožňují agresivnější úběr materiálu. Používání špiček štětin s mírným tlakem maximalizuje životnost kotouče.

Objednací číslo 7A190212
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.1
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr kotouče (mm) 76
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.1
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr kotouče (mm) 76
Granulace 2000
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 9.53
Vhodné pro dřevo Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost ultrajemná
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Popis

Provozní otáčky pro většinu aplikací se pohybují v rozmezí 2 000-18 000 ot. 000 OTÁČEK ZA MINUTU. Nižší otáčky umožňují jemnější dotyk, větší pružnost a jemnější výsledky. Vyšší otáčky umožňují agresivnější úběr materiálu. Používání špiček štětin s mírným tlakem maximalizuje životnost kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A190212
EAN 9009013050492
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34570119
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.