text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drátěné kartáče 34570060


Provozní rychlost pro většinu aplikací je 8 000 otáček za minutu. Nižší otáčky umožňují jemnější dotyk, větší pružnost a jemnější výsledky. Vyšší otáčky umožňují agresivnější úběr materiálu. Používání špiček štětin s mírným tlakem maximalizuje životnost kartáčů.

Objednací číslo 6Q468047
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 6.4
Maximální počet otáček (1/min) 10000
Průměr kotouče (mm) 51
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 6.4
Maximální počet otáček (1/min) 10000
Průměr kotouče (mm) 51
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 40
Vhodné pro dřevo Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Popis

Provozní rychlost pro většinu aplikací je 8 000 otáček za minutu. Nižší otáčky umožňují jemnější dotyk, větší pružnost a jemnější výsledky. Vyšší otáčky umožňují agresivnější úběr materiálu. Používání špiček štětin s mírným tlakem maximalizuje životnost kartáčů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q468047
EAN 9009013049205
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34570060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.